Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U55041.037.0075 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 3/8-24X3/4, 50UC | AB7CXT 22TX92

APPROVED VENDOR U55041.037.0075 Șurub cu cap cu capsă standard din oțel inoxidabil 3/8-24X3/4, 50PK

În stoc
Element: AB7CXT Model: U55041.037.0075Ref. cruce: 22TX92 / 42KT63
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
€170.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3 / 4 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9724
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55041.037.0075 Șurub cu cap cu capsă standard din oțel inoxidabil 3/8-24X3/4, 50PK
€170.15 /ambalaj