Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55050.037.0100 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 3/8-16X1, 50PK | AB7CKX 22TV39

APPROVED VENDOR U55050.037.0100 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 3/8-16X1, 50 buc.

În stoc
Element: AB7CKX Model: U55050.037.0100Ref. cruce: 22TV39 / 42KU41
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
€29.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1"
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.986
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.037.0100 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 3/8-16X1, 50 buc.
€29.62 /ambalaj