Furnizor APROBAT 1UWV5 Tub Uhmw 1/2 Idx1 inch Diametru exterior 6 picioare Lungime | AB3QRL

APPROVED VENDOR 1UWV5 Tub Uhmw 1/2 Idx1 inch Diametru exterior 6 picioare Lungime

Element: AB3QRL Model: 1UWV5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€128.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.1 / 2 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.070 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.1"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.070 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1UWN5 Tub Uhmw 1/2 Idx1 inch Diametru exterior 3 picioare Lungime | AB3QPQ 1UWN51 / 2 "3ft1"0.25 "€68.51
Furnizor APROBAT 1UWP1 Tub Uhmw 1/2 Idx1 1/4 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QPV 1UWP15 / 8 "3ft1.25 "0.312 "€94.56
Furnizor APROBAT 1UWP7 Tub Uhmw 1/2 Idx1 1/2 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQA 1UWP71 / 2 "3ft1.5 "0.5 "€144.60
Furnizor APROBAT 1UWX7 Tub Uhmw 1/2 Idx1 1/2 inch Diametru exterior 6 Feet | AB3QRW 1UWX71 / 2 "6"1.5 "0.5 "€447.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWV5 Tub Uhmw 1/2 Idx1 inch Diametru exterior 6 picioare Lungime
€128.01 /unitate