Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U55050.050.0175 Șurub cu cap cu capsă standard inox 1/2-13X1-3/4, 10PK | AB7CLL 22TV52

APPROVED VENDOR U55050.050.0175 Șurub cu cap cu capsă standard inox 1/2-13X1-3/4, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7CLL Model: U55050.050.0175Ref. cruce: 22TV52 / 42KU54
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
€44.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.75 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet13
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6638
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.050.0175 Șurub cu cap cu capsă standard inox 1/2-13X1-3/4, 10 buc.
€44.35 /ambalaj