VANZATOR APROBAT U55070.025.7200 Tijă filetată Oțel inoxidabil 1/4-20x6 picioare | AD9EPM 4RDL7

APPROVED VENDOR U55070.025.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/4-20x6 picioare

Articol: AD9EPM Model: U55070.025.7200Crucea Ref: 4RDL7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155051
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.025.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/4-20x6 picioare
€13.71 /unitate