Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55080.037.0001 Hex Nut Full 3/8-16 9/16 Inch, 50PK | AB3YTV 1WB84

APPROVED VENDOR U55080.037.0001 Piuliță hexagonală plină 3/8-16 9/16 inchi, 50 buc.

În stoc
Articol: AB3YTV Model: U55080.037.0001Crucea Ref: 1WB84
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
€18.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime21 / 64 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.037.0001 Piuliță hexagonală plină 3/8-16 9/16 inchi, 50 buc.
€18.08 /ambalaj