Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55080.150.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 1-1/2-6, 5UC | AB7EVZ 22UK54

APPROVED VENDOR U55080.150.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 1-1/2-6, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7EVZ Model: U55080.150.0001Ref încrucișat: 22UK54 / 42KU90

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€224.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-6 "
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime1 9 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1231
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.150.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 1-1/2-6, 5 buc.
€224.29 /ambalaj