Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U55205.031.0001 Mașină de spălat plată Sae 316 din oțel inoxidabil pentru 5/16 inch, 50PK | AB2TYF 1NU77

APPROVED VENDOR U55205.031.0001 Mașină de șaibă plată Sae 316 din oțel inoxidabil pentru 5/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB2TYF Model: U55205.031.0001Ref. cruce: 1NU77 / 42KU92
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
€9.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.11 / 16 "
pachetul Greutate0.25
Rockwell HardnessB80
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
TipSAE (N)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.031.0001 Mașină de șaibă plată Sae 316 din oțel inoxidabil pentru 5/16 inch, 50 buc.
€9.55 /ambalaj