Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55411.075.0002 Hex Locknut 316 Stainless Steel 3/4-16, 5PK | AB8UVJ 29DU13

APPROVED VENDOR U55411.075.0002 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 316 3/4-16, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8UVJ Model: U55411.075.0002Ref încrucișat: 29DU13 / 42KV39
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
€31.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A4
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime0.89 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55411.075.0002 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 316 3/4-16, 5 buc.
€31.27 /ambalaj