Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55460.011.0001 Șaibă de blocare Dinte extern TA 316 Oțel inoxidabil #4, 50PK | AA8RHK 19NP65

APPROVED VENDOR U55460.011.0001 Șaibă de blocare Dinte extern TA 316 Oțel inoxidabil #4, 50PK

În stoc
Element: AA8RHK Model: U55460.011.0001Crucea Ref: 19NP65
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
€13.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#4
În interiorul Dia.0.115 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.245 "
Grosime0.012 "
TipDinte extern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55460.011.0001 Șaibă de blocare Dinte extern TA 316 Oțel inoxidabil #4, 50PK
€13.94 /ambalaj