Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55462.031.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc | AB7KET 23NJ93

APPROVED VENDOR U55462.031.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB7KET Model: U55462.031.0001Crucea Ref: 23NJ93
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
€48.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.320 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.594 "
Grosime0.028 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0288
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55462.031.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc.
€48.18 /ambalaj