Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55915.075.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 316 3/4-10, 5PK | AB8UVU 29DU45

APPROVED VENDOR U55915.075.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 316 3/4-10, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UVU Model: U55915.075.0001Ref încrucișat: 29DU45 / 42KW29

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€82.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A4
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime0.827 "
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2574
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55915.075.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 316 3/4-10, 5 buc.
€82.58 /ambalaj