Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U63265.019.0300 Dimensiune șurub cu bascule 3/16 3 inch lungime, 50PK | AA3GAH 11K305

APPROVED VENDOR U63265.019.0300 Dimensiune șurub cu basculă 3/16 3 inch lungime, 50PK

În stoc
Articol: AA3GAH Model: U63265.019.0300Crucea Ref: 11K305
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
€32.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați șurubul
Dimensiunea bolțului3 / 16 "
Dimensiunea burghiului9 / 16 "
Tipul de unitateCombinație
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capCiupercă
MaterialOţel
Lungimea surubului3"
Mărimea3 / 16 "
Lungimea filetului2.875 "
Dimensiune de filet10-24
Lungime utilizabilă1.375 "
Anvergura aripilor2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6885
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0300 Dimensiune șurub cu basculă 3/16 3 inch lungime, 50PK
€32.37 /ambalaj