Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U63265.037.0400 Dimensiune șurub cu bascule 3/8 4 inch Lungime, 25PK | AA3GAT 11K314

APPROVED VENDOR U63265.037.0400 Dimensiune șurub cu basculă 3/8 4 inch lungime, 25PK

În stoc
Articol: AA3GAT Model: U63265.037.0400Crucea Ref: 11K314
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
€59.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați șurubul
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1"
Cap Dia.5 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capCiupercă
MaterialOţel
Lungimea surubului4"
Mărimea3 / 8 "
Lungimea filetului3.875 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Lungime utilizabilă2.625 "
Anvergura aripilor2-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6398
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0400 Dimensiune șurub cu basculă 3/8 4 inch lungime, 25PK
€59.75 /ambalaj