Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69135.019.0226 Piuliță cu nit Zinc moletat 10-32 X 0.594, 50BUC | AE4WZU 5NNP9

APPROVED VENDOR U69135.019.0226 Piuliță cu nit Zinc moletat 10-32 X 0.594, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4WZU Model: U69135.019.0226Crucea Ref: 5NNP9
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
€16.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.295 "
Dimensiunea burghiului19 / 64 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.417 "
Grip Range0.130 - 0.225 "
Cap Dia.0.400 "
Inaltimea capului0.037 "
Mărimea găurii0.296 "
Lungime0.594 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0226 Piuliță cu nit Zinc moletat 10-32 X 0.594, 50 buc.
€16.99 /ambalaj