Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69136.025.0080 Nit Piuliță Flanșă Zinc 1/4-20 X 0.590, 50UC | AE4WXE 5NNH0

APPROVED VENDOR U69136.025.0080 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 1/4-20 X 0.590, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4WXE Model: U69136.025.0080Crucea Ref: 5NNH0
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
€20.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.332 "
Dimensiunea burghiuluiQ
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.475 "
Grip Range0.020 - 0.080 "
Cap Dia.0.475 "
Inaltimea capului0.06 "
Mărimea găurii0.332 "
Lungime0.627 "
MaterialOţel
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2182
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.025.0080 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 1/4-20 X 0.590, 50 buc.
€20.23 /ambalaj