Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U69155.031.0165 Rivet Nut Flush Zinc 5/16-18 X 0.712, 25PK | AE4WYC 5NNK1

APPROVED VENDOR U69155.031.0165 Piuliță cu nit Zinc 5/16-18 X 0.712, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4WYC Model: U69155.031.0165Crucea Ref: 5NNK1
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
€27.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.499 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.560 "
Grip Range0.030 - 0.165 "
Cap Dia.0.560 "
Inaltimea capului0.022 "
Mărimea găurii0.500 "
Lungime0.67 "
MaterialOţel
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.031.0165 Piuliță cu nit Zinc 5/16-18 X 0.712, 25 buc.
€27.38 /ambalaj