Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69335.013.0080 Piuliță cu nituri, aluminiu, 6-32 Dimensiune filet, 0.403, 100PK | AE4WXN 5NNH8

APPROVED VENDOR U69335.013.0080 Piuliță cu nituri, aluminiu, 6-32 Dimensiune filet, 0.403, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4WXN Model: U69335.013.0080Crucea Ref: 5NNH8
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
€43.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.249 "
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.295 "
Grip Range0.020 - 0.080 "
Cap Dia.0.295 "
Inaltimea capului0.018 "
Mărimea găurii0.250 "
Lungime0.423 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0544
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.013.0080 Piuliță cu nituri, aluminiu, 6-32 Dimensiune filet, 0.403, 100 buc.
€43.81 /ambalaj