Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WAS40558 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil 316 pentru 5/8 inch | AB9KMD 2DNZ2

APPROVED VENDOR WAS40558 Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil 316 pentru 5/8 inchi

În stoc
Articol: AB9KMD Model: WAS40558Crucea Ref: 2DNZ2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€3.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.21 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1 5 / 16 "
pachetul Greutate0.03
Rockwell HardnessB70
Grosime0.071 - 0.121 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
Furnizor APROBAT WAS40501 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil 316 se potrivește 1 in | AB9KMF 2DNZ4 A fost 405011"1-1/16 "2"0.1B700.108 - 0.16 "-Standard€17.96
Furnizor APROBAT WAS50534 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil 316 pentru 3/4 inch | AB9KNA 2DPC6 A fost 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 - 0.177 "-Standard€16.83
Furnizorul APROBAT WAS50578 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil 316 pentru 7/8 inch | AB9KNB 2DPC7 A fost 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 - 0.192 "-Standard€32.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WAS40558 Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil 316 pentru 5/8 inchi
€3.61 /unitate