Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WASB58RZ Mașină de spălat plată obișnuită pentru 5/8 inch, 5PK | AB8MRW 26L053

APPROVED VENDOR WASB58RZ Mașină de spălat plată obișnuită pentru 5/8 inch, 5 buc

În stoc
Element: AB8MRW Model: WASB58RZCrucea Ref: 26L053
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
€15.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.21 / 32 "
MaterialZinc de oțel
În afara Dia.1.75 "
pachetul Greutate0.1475
Rockwell HardnessB49
Mărimea5 / 8 "
Grosime0.09 - 0.112 "
Grosime Toleranță0.090 - 0.112 "
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58RZ Mașină de spălat plată obișnuită pentru 5/8 inch, 5 buc
€15.51 /ambalaj