Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WASB78RZ Mașină de spălat plată obișnuită pentru 7/8 inch, 2 buc | AB8MTC 26L059

APPROVED VENDOR WASB78RZ Mașină de spălat plată obișnuită pentru 7/8 inch, 2 buc

În stoc
Articol: AB8MTC Model: WASB78RZCrucea Ref: 26L059
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
€18.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.15 / 16 "
MaterialZinc de oțel
În afara Dia.2.25 "
pachetul Greutate0.126
Rockwell HardnessB49
Mărimea7 / 8 "
Grosime0.146 - 0.174 "
Grosime Toleranță0.146 - 0.174 "
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB78RZ Mașină de spălat plată obișnuită pentru 7/8 inch, 2 buc
€18.25 /ambalaj