Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WASB80NZ Mașină de spălat plată îngustă pentru 1 inch, 2 buc | AB8MTE 26L061

APPROVED VENDOR WASB80NZ Mașină de spălat plată îngustă pentru 1 inch, 2 buc

În stoc
Element: AB8MTE Model: WASB80NZCrucea Ref: 26L061
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
€7.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat, tip B
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1-1/16 "
MaterialZinc de oțel
În afara Dia.1.75 "
pachetul Greutate0.1662
Rockwell HardnessB49
Mărimea1"
Grosime0.09 - 0.112 "
Grosime Toleranță0.090 - 0.112 "
TipÎngust

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0428
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WASB80NZ Mașină de spălat plată îngustă pentru 1 inch, 2 buc
€7.76 /ambalaj