Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WAV106SS Wave Washer #6 18-8 Stainless Steel, 10PK | AB9JRB 2DLN4

APPROVED VENDOR WAV106SS Wave Wave #6 18-8 Oțel inoxidabil, 10 buc

În stoc
Element: AB9JRB Model: WAV106SSCrucea Ref: 2DLN4
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
€50.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu valuri
finalizareaPasivată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.0.143 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.27 "
Inălțime totală0.062 "
Rockwell HardnessC40 până la C50
Grosime0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de valuri (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WAV106SS Wave Wave #6 18-8 Oțel inoxidabil, 10 buc
€50.58 /ambalaj