Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WAV115SS Wave Wave Wave 1/4 Inch 18-8 Oțel inoxidabil, 10PK | AB9JRH 2DLP1

APPROVED VENDOR WAV115SS Wave Wave 1/4 inch 18-8 oțel inoxidabil, 10 buc.

În stoc
Element: AB9JRH Model: WAV115SSCrucea Ref: 2DLP1
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
€59.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu valuri
finalizareaPasivată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.260 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.49 "
Inălțime totală0.065 "
Rockwell HardnessC40 până la C50
Grosime0.011 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de valuri (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WAV115SS Wave Wave 1/4 inch 18-8 oțel inoxidabil, 10 buc.
€59.62 /ambalaj