Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WN5X00500-010P1 Wing Nut A2 18-8 Stainless Steel M5 X 0.80Mm, 10PK | AB8MPX 26L008

APPROVED VENDOR WN5X00500-010P1 Piuliță cu aripă A2 18-8 Oțel inoxidabil M5 X 0.80 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8MPX Model: WN5X00500-010P1Crucea Ref: 26L008
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
€10.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil 18-8
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime11mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate70
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric-grosier
TipStandard
Anvergura aripilor22.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0396
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X00500-010P1 Piuliță cu aripă A2 18-8 Oțel inoxidabil M5 X 0.80 mm, 10 buc.
€10.93 /ambalaj