Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-156-1000-LZ Cotter Pin Zinc 5/32 X 1 Inl, 1000PK | AC3WEY 2WZH8

APPROVED VENDOR WWG-156-1000-LZ Ştift din zinc 5/32 X 1 inl, 1000 buc.

În stoc
Articol: AC3WEY Model: WWG-156-1000-LZCrucea Ref: 2WZH8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€75.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareazinc
Lungime1"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.5 / 32 "
TipProng extins

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2445
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-156-1000-LZ Ştift din zinc 5/32 X 1 inl, 1000 buc.
€75.10 /ambalaj