Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-CLPGS-001 Clevis Pin 18-8 Stainless Steel 3/16 x 3/4 In | AC9MJP 3HKP6

APPROVED VENDOR WWG-CLPGS-001 Știft șurub 18-8 din oțel inoxidabil 3/16 x 3/4 inch

În stoc
Articol: AC9MJP Model: WWG-CLPGS-001Crucea Ref: 3HKP6
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
€3.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
Tipstriată
Lungime utilizabilă21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPGS-001 Știft șurub 18-8 din oțel inoxidabil 3/16 x 3/4 inch
€3.01 /unitate