Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-CLPSAE-009 Ştift de şochetă din oţel 0.875 X 2 1/8 inch, 5 buc | AA8ZQE 1BBA5

APPROVED VENDOR WWG-CLPSAE-009 Pin din oțel 0.875 X 2 1/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AA8ZQE Model: WWG-CLPSAE-009Ref. cruce: 1BBA5
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
€90.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime2.125 "
MaterialOţel
Lungime totală2.125 "
Pin Dia.7 / 8 "
TipStandardul SAE
Lungime utilizabilă1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.981
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPSAE-009 Pin din oțel 0.875 X 2 1/8 inch, 5 buc.
€90.73 /ambalaj