Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-CLPZ-023 Știft șurub standard Zinc 0.250 X 1 7/8 inch, 25 buc | AA8ZPZ 1BAY2

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-023 Știft șurub standard din zinc 0.250 X 1 7/8 inchi, 25 buc.

În stoc
Element: AA8ZPZ Model: WWG-CLPZ-023Ref: 1BAY2
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
€33.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1.875 "
MaterialOţel
Lungime totală1.875 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 47 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-023 Știft șurub standard din zinc 0.250 X 1 7/8 inchi, 25 buc.
€33.78 /ambalaj