Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-CLPZ-036 Ştift de şochetă Standard Zinc 0.312 X 31/32 inci, 25 buc | AA8ZQF 1BBA6

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-036 Știft șurub standard din zinc 0.312 x 31/32 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AA8ZQF Model: WWG-CLPZ-036Ref. cruce: 1BBA6
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
€20.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime31 / 32 "
MaterialOţel
Lungime totală31 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-036 Știft șurub standard din zinc 0.312 x 31/32 inchi, 25 buc.
€20.49 /ambalaj