Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-054 Clevis Pin Standard Zinc 0.312 X 2 3/4 Inch, 25PK | AA9ARA 1BUE2

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-054 Știft șurub standard din zinc 0.312 X 2 3/4 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AA9ARA Model: WWG-CLPZ-054Crucea Ref: 1BUE2
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
€35.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2.75 "
MaterialOţel
Lungime totală2.75 "
Pin Dia.5 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă2 17 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-054 Știft șurub standard din zinc 0.312 X 2 3/4 inchi, 25 buc.
€35.42 /ambalaj