Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-CLPZ-110 știft șopă oțel zinc 0.570 x 2 inchi, 10 buc | AB3ZNR 1WFA2

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-110 Știft șanț oțel zinc 0.570 x 2 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AB3ZNR Model: WWG-CLPZ-110Crucea Ref: 1WFA2
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
€30.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2"
MaterialOţel
Lungime totală2"
Pin Dia.9 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-110 Știft șanț oțel zinc 0.570 x 2 inchi, 10 buc.
€30.95 /ambalaj