Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-TP092 Taper Pin #5, 50PK | AC2MDV 2LB46

APPROVED VENDOR WWG-TP092 Pin conic #5, 50PK

În stoc
Articol: AC2MDV Model: WWG-TP092Crucea Ref: 2LB46

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€49.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.289 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessB85
Rezistență la forfecare unică (lbs.)60,000
Rezistență la forfecare unică (PSI)78,000
Mărimea#5
Diafragmă mică.0.258 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP092 Pin conic #5, 50PK
€49.26 /ambalaj