Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-WKC-017 Woodruff Key 7/32X1 1/8 Inch Sae 17, 25PK | AA8WWT 1AMJ1

APPROVED VENDOR WWG-WKC-017 Cheie Woodruff 7/32X1 1/8 inch Sae 17, 25PK

În stoc
Articol: AA8WWT Model: WWG-WKC-017Crucea Ref: 1AMJ1
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
€28.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia Woodruff
finalizareaSimplu
Înălţime0.469 "
Dimensiunea cheii7/32 x 1-1/8"
Lungime1.125 "
Toleranță la lungime+0.000 până la -0.010 "
MaterialC-1035 Oțel
Rockwell HardnessB90
Numărul SAE17
Forța de tracțiune72,000 PSI
TipHalf Moon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-017 Cheie Woodruff 7/32X1 1/8 inch Sae 17, 25PK
€28.92 /ambalaj