Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-WKC-022 Woodruff Key 1/4X1 3/8 Inch Sae 22, 10PK | AA8WXB 1AMJ9

APPROVED VENDOR WWG-WKC-022 Cheie Woodruff 1/4X1 3/8 inch Sae 22, 10PK

În stoc
Articol: AA8WXB Model: WWG-WKC-022Crucea Ref: 1AMJ9
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
€19.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia Woodruff
finalizareaSimplu
Înălţime0.578 "
Dimensiunea cheii1/4 x 1-3/8"
Lungime1.375 "
Toleranță la lungime+0.000 până la -0.010 "
MaterialC-1035 Oțel
Rockwell HardnessB90
Numărul SAE22
Forța de tracțiune72,000 PSI
TipHalf Moon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318240000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-022 Cheie Woodruff 1/4X1 3/8 inch Sae 22, 10PK
€19.71 /ambalaj