Furnizor APROBAT WWG300312031272 Cheie Subdimensionată 5/16 x 5/16 inch 72 inch Lungime | AD7JRD 4ETG8

APPROVED VENDOR WWG300312031272 Cheie subdimensionată 5/16 x 5/16 inch 72 inch lungime

Articol: AD7JRD Model: WWG300312031272Crucea Ref: 4ETG8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€20.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB86
Mărimea5/16 x 5/16 "
Forța de tracțiune70,000 psi
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7228608000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300312031272 Cheie subdimensionată 5/16 x 5/16 inch 72 inch lungime
€20.88 /unitate