Furnizor APROBAT WWG301250125072 Cheie Subdimensionată 1 1/4 x 1 1/4 inch 72 inch Lungime | AD7JRL 4ETH8

APPROVED VENDOR WWG301250125072 Cheie subdimensionată 1 1/4 x 1 1/4 inch 72 inch lungime

Element: AD7JRL Model: WWG301250125072Crucea Ref: 4ETH8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€160.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB86
Mărimea1 1/4 x 1 1/4 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.265
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG301250125072 Cheie subdimensionată 1 1/4 x 1 1/4 inch 72 inch lungime
€160.93 /unitate