Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WWG310250043712 Cheie Subdimensionată 12 inch Lungime 1/4 x 7/16 | AE6XMV 5VU56

APPROVED VENDOR WWG310250043712 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/4 x 7/16

În stoc
Articol: AE6XMV Model: WWG310250043712Crucea Ref: 5VU56

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€52.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB85
Mărimea1/4 x 7/16 "
Forța de tracțiune64,000 PSI
Grosime Toleranță-0.003 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310250043712 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/4 x 7/16
€52.09 /unitate