Furnizor APROBAT WWG310375037572 Cheie subdimensionată 3/8 x 3/8 inch 72 inch lungime | AD7JRY 4ETK1

APPROVED VENDOR WWG310375037572 Cheie subdimensionată 3/8 x 3/8 inch 72 inch lungime

Element: AD7JRY Model: WWG310375037572Ref încrucișat: 4ETK1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€36.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB86
Mărimea3/8 x 3/8 "
Forța de tracțiune70,000 psi
Grosime Toleranță0.0002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.278
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7228608000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310375037572 Cheie subdimensionată 3/8 x 3/8 inch 72 inch lungime
€36.89 /unitate