Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WWG310500050036 Cheie Subdimensionată 1/2 x 1/2 inch 36 inch Lungime | AD7JTB 4ETK4

APPROVED VENDOR WWG310500050036 Cheie subdimensionată 1/2 x 1/2 inch 36 inch lungime

În stoc
Element: AD7JTB Model: WWG310500050036Ref încrucișat: 4ETK4
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
€37.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime36 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB86
Mărimea1/2 x 1/2 "
Forța de tracțiune70,000 psi
Grosime Toleranță0.0002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7228608000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310500050036 Cheie subdimensionată 1/2 x 1/2 inch 36 inch lungime
€37.39 /unitate