Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG360707305 Keystock Oversized 12 Inch Length 7 x 7mm | AE6YGT 5VY76

APPROVED VENDOR WWG360707305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 7 x 7 mm

În stoc
Articol: AE6YGT Model: WWG360707305Crucea Ref: 5VY76
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
€17.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.005mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB85
Mărimea7 x 7mm
Forța de tracțiune64,000 PSI
Grosime Toleranță+ 0.076mm
Tipsupradimensionată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7228608000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360707305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 7 x 7 mm
€17.50 /unitate