Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG700250025012 Keystock Undersized 12 Inch Length 1/4 x 1/4 | AE6NPP 5UE61

APPROVED VENDOR WWG700250025012 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/4 x 1/4

În stoc
Articol: AE6NPP Model: WWG700250025012Crucea Ref: 5UE61
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
€12.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80
Mărimea1/4 x 1/4 "
Forța de tracțiune35,000 psi
Grosime Toleranță-0.002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7222200000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700250025012 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/4 x 1/4
€12.58 /unitate