Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WWG700312031236 Cheie Subdimensionată 36 inch Lungime 5/16 x 5/16 | AE6LFC 5TU52

APPROVED VENDOR WWG700312031236 Cheie subdimensionată 36 inch Lungime 5/16 x 5/16

În stoc
Articol: AE6LFC Model: WWG700312031236Crucea Ref: 5TU52

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€70.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime36 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80
Mărimea5/16 x 5/16 "
Forța de tracțiune35,000 psi
Grosime Toleranță-0.002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7222200000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700312031236 Cheie subdimensionată 36 inch Lungime 5/16 x 5/16
€70.30 /unitate