Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWGSK13-2 Key Stock Step 12 Inch Length | AE6ZLV 5WA78

APPROVED VENDOR WWGSK13-2 Cheie Pas de stoc 12 inch lungime

În stoc
Articol: AE6ZLV Model: WWGSK13-2Crucea Ref: 5WA78
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
€111.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie pas
Latimea de Jos9 / 16 "
Dimensiunea A1 / 2 "
Dimensiunea B1 / 4 "
Dimensiunea C9 / 16 "
Dimensiunea D3 / 16 "
finalizareazinc
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel carbon mediu
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune64,000 PSI
Înălțimea pasului superior1 / 4 "
Lățimea de sus1 / 2 "
Tip2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea inferioară a treptei (în) (3/16 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK13-2 Cheie Pas de stoc 12 inch lungime
€111.72 /unitate