Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDATOR APROBAT Z0041 Șurub cu ochi Filet intern 3/8-16 Oțel | AB9JTJ 2DLT7

APPROVED VENDOR Z0041 Șurub cu ochi Filet Intern 3/8-16 Oțel

În stoc
Element: AB9JTJ Model: Z0041Crucea Ref: 2DLT7
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
€55.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
Ochi în afara Dia.3 / 4 "
Tip ochi de ochiFir intern
finalizareaOxid negru
Lungimea de la Centrul Ream3"
MaterialOţel
Dimensiunea deschiderii3 / 8 "
Lungime totală3.375 "
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă2 13 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFir intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0041 Șurub cu ochi Filet Intern 3/8-16 Oțel
€55.09 /unitate