Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0044 Șurub cu ochi Filet intern 5/8-11 Oțel | AB9JTM 2DLU1

APPROVED VENDOR Z0044 Șurub cu ochi Filet Intern 5/8-11 Oțel

În stoc
Element: AB9JTM Model: Z0044Crucea Ref: 2DLU1
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
€100.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.5 / 8 "
Ochi în afara Dia.1.25 "
Tip ochi de ochiFir intern
finalizareaOxid negru
Lungimea de la Centrul Ream4-1/2 "
MaterialOţel
Dimensiunea deschiderii5 / 8 "
Lungime totală5.125 "
Diametrul tijei.7 / 8 "
Lungime coadă4 1 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFir intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0044 Șurub cu ochi Filet Intern 5/8-11 Oțel
€100.02 /unitate