Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z0143 Piuliță rotundă din oțel inoxidabil 1/4-40, 2 buc | AA9YLD 1JLL4

APPROVED VENDOR Z0143 Piuliță rotundă din oțel inoxidabil 1/4-40, 2 buc

În stoc
Element: AA9YLD Model: Z0143Crucea Ref: 1JLL4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€21.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-40
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță rotundă de panou
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-40
Tip filetNS
TipRundă
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0143 Piuliță rotundă din oțel inoxidabil 1/4-40, 2 buc
€21.31 /ambalaj