Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0202 Piuliță de panou 1/8-27 Hex alamă nichel, 25 buc | AA9YMH 1JLR4

APPROVED VENDOR Z0202 Piuliță de panou 1/8-27 Hex alamă nichel, 25 buc

În stoc
Element: AA9YMH Model: Z0202Crucea Ref: 1JLR4
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
€16.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1/8 "-27
Diametru1 / 8 "
finalizareaNichel
Înălţime1 / 8 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB44
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 8-27
Tip filetNPT
TipHex
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0202 Piuliță de panou 1/8-27 Hex alamă nichel, 25 buc
€16.15 /ambalaj