Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0279 Piuliță de verificare moletă 1/2-13 Oțel | AC2EWC 2JHN6

APPROVED VENDOR Z0279 Piuliță de control din oțel moletat 1/2-13

În stoc
Articol: AC2EWC Model: Z0279Crucea Ref: 2JHN6
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
€7.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerificați piulița
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaOxid negru
Flanșă Dia.3 / 4 "
Grosimea flanșei1 / 8 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Înălţime3 / 8 "
MaterialOţel
Tip piulițăVerificați piulița
Rockwell HardnessC50-C60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipKnurled, rotund
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0279 Piuliță de control din oțel moletat 1/2-13
€7.51 /unitate