Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0330-316 Piuliță ghindă 316 oțel inoxidabil 3/8-16 15/32 inch diametru | AB4ZWW 20W395

APPROVED VENDOR Z0330-316 Piuliță ghindă 316 din oțel inoxidabil 3/8-16 15/32 inch diametru

În stoc
Articol: AB4ZWW Model: Z0330-316Crucea Ref: 20W395

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăOţel inoxidabil
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaNatural
Calitate316
Înălţime0.781 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăCoroană înaltă cu cap turtit
Rockwell HardnessB85
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului15 / 32 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBună Crown Flattened Head
Lăţime0.551 - 0.562 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0330-316 Piuliță ghindă 316 din oțel inoxidabil 3/8-16 15/32 inch diametru
€47.61 /unitate